Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Flaschenöffner 1 St. 04703 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S528752
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     04703
EAN/GTIN:
     4010995047030
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber
Für Kronkorken in Form des original Wiha SoftFinish® Schraubendrehergriffs. Für beste Ergonomie und Kraftübertragung. Perfektes Geschenk für Heimwerker, Bieröffner für Papa, Kapselheber für Werkstatt, Kneipe und Küche, Männergeschenk für Vatertag, KFZ Mechaniker usw.
Weitere Informationen:
Länge:
155 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
109 g
Material:
Edelstahl
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Rot, Gelb
Produkt-Art:
Flaschenöffner
Weitere Suchbegriffe: wiha flaschenöffner, flaschen öffner, Wiha, Outdoorzubehör, Wanderzubehör, Campingzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 10,73*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 10,74*
13 Tage
8
€ 6,29*
ab € 8,36*
€ 12,01*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 14,51*
€ 3,50*
ab € 23,93*
€ 31,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.