Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG Frequenzumrichter CFW300A 04P8 T4 2.2kW 3phasig 380 V, 480V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S529622
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     14146882
EAN/GTIN:
     7909323645444
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Der Antrieb mit variabler Drehzahl CFW300 ist ein leistungsstarker VSD für Dreiphasen-Induktionsmotoren, ideal für Anwendungen an Maschinen oder Geräten, die eine präzise Steuerung und einfache Bedienung erfordern. Es verfügt über kompakte Größe, elektrische Instalation im Schütze-Stil, wählbare WEG-Vektorsteuerung (VVW) oder Skalarsteuerung (V/F), integrierte Bedienoberfläche (HMI), SoftPLC, kostenlose WPS-Programmiersoftware und Plug-in-Zubehör, das hinzugefügt werden kann, um erweiterte Funktionalitäten zu bieten, was es zu einer flexiblen Lösung von ausgezeichneter Wirtschaftlichkeit macht.
Weitere Informationen:
Tiefe:
149 mm
Höhe:
158 mm
Breite:
70 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
0.9 kg
Eingangsspannung:
380 + 480 V
Ausgangsleistung (max.):
2.2 kW
Herst.-Teilenr.:
14146882
Typ:
CFW300 A 04P8 T4
Frequenz (max.):
60 Hz
Nennstrom:
4.8 A
Netz:
3phasig
Frequenz (min.):
50 Hz
Produkt-Art:
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe: 07909323645444, WEG, CFW300 A 04P8 T4, Frequenzumformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,41*
€ 443,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,23*
€ 427,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 355,63*
€ 423,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,59*
€ 391,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,83*
€ 375,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.