Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1500266 Reiseadapter World to Europe USB 1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S532612
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1500266
EAN/GTIN:
     7640166323204
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Der Schutzkontakt-Standard ist in über 90 Destinationen weltweit vertreten, hauptsächlich jedoch in Europa. Hier finden Reisende aus aller Welt mit dem Länderreiseadapter World to Europe USB zuverlässig und einfach Anschluss. So können vor Ort alle 2- und 3-poligen Geräte angeschlossen und zeitgleich ein USB-Gerät geladen werden.
Features:
Länderreiseadapter und USB-Ladegerät in einem
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Länge:
71 mm
Breite:
64 mm
USB-Anschluss:
Ja
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Max. Nennstrom:
16A
Für Stecker-Typ:
A + B + C + G + I + J + L + N
Für Steckdosen-Typ:
E + F
Für Geräte aus:
Grossbritannien + USA + Australien + China + China(Festland) + Italien + Schweiz
Reiseziel:
Bulgarien + Deutschland + Estland + Finnland + Frankreich + Griechenland + Herzegowina + K
Betriebsspannung (Details):
100 V- 250 V
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, Skross, World to Europe USB 10, Weltreisestecker
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,70*
ab € 9,03*
€ 12,81*
3 Tage
10
pro Stück
€ 3,51*
ab € 10,23*
€ 14,49*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,73*
€ 16,90*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 14,53*
€ 21,06*
1 Tag
98
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,79*
€ 25,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.