Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter FullHD Wildkamera 16 Megapixel Black LEDs Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S533961
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     31646
EAN/GTIN:
     4042504316467
Suchbegriffe:
Wildkamera
Full HD Wildkamera, 940 nm BLACK-LED’s absolut unsichtbar, 16 Mega-Pixel (auch 8 MP, 5 MP, 3 MP oder 1MP einstellbar) mit 2,31'' TFT Bildschirm, einfach an der Kirrung oder am Wechsel anbringen. 24-Stunden rund um die Uhr Bilder und Videos. Bei Tag in Farbe und in der Nacht durch 46 Black-LED's (Blitzreichweite ca. 20 m) in schwarz/weiß, dadurch kein verschrecktes Wild! Technische Daten: Trigger Time nur 0,6 sec (bei 4GB Micros SD Karte), Objektivbrennweite 3,09; Automatischer Weißabgleich, Kartenschacht für Micro SD Karten bis 32 GB! (nicht im Lieferumfang), Einzelbild, 3 Bilder oder Einzelbild + Video pro Auslösung einstellbar (Videolänge 3 sec. bis 10 min. wählbar). Videos mit Tonaufnahme von 1920x1080/15fps, 1280x720/30fps, 720x480/30fps einstellbar. Datum, Uhrzeit, Mondphase, auf jedem Bild. Timer- oder Zeitraffer-Einstellung möglich. 3 Stück PIR Bewegungsmelder (Intensität einstellbar) davon 2 Vor-PIR's (120° Registrierungswinkel) für quer verlaufende Wechsel, können auch ausgeschaltet werden, Haupt-PIR mit 60° Registrierungswinkel, Playback Zoom 1 bis 14fach, Diashowfunktion in der Bildauswahl, Passwortschutz, Betrieb je nach standby Zeit über 4 bis 8 Stück Alkali Mignon Batterien (AA, nicht im Lieferumfang) wetterfestes Gehäuse IP54,
Features:
940 mm Infrarot-Black-LEDs
3 PIR-Bewegungsmelder
Wetterfestes und getarntes Gehäuse
Einzelbilder und Videoaufnahmen von 3 s bis zu 10 min auf optionale microSD-Speicherkarte bis 32 GB
Lieferumfang:
Kamera · Gurtband · Kamerahalter (1/4" Gewinde) · USB-Kabel · TV-Out-Kabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
130 mm
Höhe:
75 mm
Farbe:
braun
Breite:
90 mm
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel
Schutzart:
IP54
Gewicht:
235 g
Anschlüsse:
USB 2.0 + TV-Out
Aufnahme-Formate:
AVI, jpg
Unterstützte Speicherkarten:
microSD + microSDHC
Herstellerfarbe:
Braun
Wasserdicht:
Ja
Sensor-Auflösung:
16 Megapixel
Produkt-Art:
Wildkamera
Blitzreichweite (max.):
20 m
Besonderheiten:
Black LEDs
Sensor:
CMOS
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (8x), bitte separat bestellen + Netzteil, optional
Auflösung:
16 Megapixel
Weitere Suchbegriffe: 04042504316467, Berger & Schröter, FullHD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 78,20*
€ 107,05*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 82,55*
€ 107,06*
6 Tage
32
Frei Haus
ab € 131,43*
€ 166,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
31309
ab € 31,63*
Sonstiges
Bresser Optik
8820100
ab € 55,18*
Sonstiges
Ansmann
1322-0026
ab € 8,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.