| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S536422 Herst.-Nr.: VC-12629365 EAN/GTIN: 4064161207407 |
| | |
|
| | |
| Hochleistungs-Batterie in überlegener Alkaline-Technologie für alle Anwendungen geeignet. Features: Für alle Anwendungen geeignet Auch bei hohen Energieverbrauch Weitere Informationen: | | Höhe: | 50.5 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Durchmesser: | 14 mm | Alternative Bezeichnungen: | LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + LR6N + 15A + KAA + R6 + R06 + BA3 | Größe: | Mignon (AA) | Batterie-, Akku- Gruppe: | Mignon (AA) | Technologie: | Alkali-Mangan | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Spannung: | 1.5 V | Kapazität: | 3000 mAh | Produkt-Art: | Mignon (AA)-Batterie | Wiederaufladbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |