Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 29167 Einzelader H07V-K 1 x 4mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S537721
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
aderleitung h07v-k
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
29167
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
4.80 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 4 mm²
Querschnitt (je Ader):
4 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Einzelader
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, Helukabel, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 15 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.