Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MMB2111T Standmixer 450W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S538652
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MMB2111T
EAN/GTIN:
     4242005257485
Suchbegriffe:
Bosch Standmixer
Standmixer
standmixer bosch
bosch standmixer
Kompakter & starker Mini-Standmixer mit bruch- und auslaufsicherer Tritan-ToGo-Flasche für unterwegs. Cremige, gesunde Smoothies dank Highspeed-Mixen.

Exzellente Ergebnisse
- Starker 450 Watt Motor mit bis zu 40.000 Motorumdrehungen/Minute. Geeignet für grüne Smoothies und Iced Smoothies
- Tritan ToGo-Flasche mit 0,6 Liter Nutzvolumen und 3D Flow Booster-Linien
- Hochwertige und rostfreie ProEdge Klingen aus Solingen, Made in Germany.

Komfort / Reinigung
- Intuitive Ein-Knopf-Bedienung
- Einfache Reinigung durch spülmaschinenfeste Teile.

Material/Design
- Qualitativ hochwertiges ABS-Gehäuse in silber-metallic Optik
- Tritan ToGo-Flasche: bruchsicher, leicht, geschmacks- und geruchsneutral
- Alle Plastikteile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind BPA frei

Enthaltenes Zubehör
- Direkt Mixen in der ToGo-Flasche: kein Umfüllen. Liegt gut in der Hand. Auslaufsicherer Deckel.
Features:
Mit Tritan ToGo-Flasche 0,6 l
Ein-Knopf-Bedienung
Hochwertige, rostfreie ProEdge Klingen
Lieferumfang:
Mixer + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
450 W
Höhe:
367 mm
Länge:
126 mm
Breite:
122 mm
Gewicht:
1.324 kg
Fassungsvermögen:
0.6 l
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Silber
Material (Behälter):
Tritan
Produkt-Art:
Standmixer
Weitere Suchbegriffe: Bosch, Mixer, Küchenmixer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 30,39*
€ 39,79*
€ 4,70*
ab € 32,02*
€ 41,76*
€ 5,46*
ab € 35,62*
€ 45,92*
€ 3,90*
ab € 36,75*
€ 47,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,12*
€ 54,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.