Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 55300 LED EEK G (A - G) E14 Kerzenform 3.3W = 21W Bernstein (Ø x L) 35mm x 100mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S539272
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55300
EAN/GTIN:
     4260751133006
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED Kerze im klassischen Retro LED Style. Mit der modernen und energiesparenden LED Technologie Ambient Dimming. Wärmere Lichtfarbe bei abnehmender Leuchtstärke. Volle Dimmbarkeit und warmes Licht für Ihre LED Beleuchtung in vielen Einsatzbereichen. Die LED Curved Filament Technologie rundet das Design vollständig ab.
Features:
Ambient Line
Ambient Dimming Technologie
dimmbare LED Lampe
Farbtemperatur Wechsel
Dimmen LED
dim to warm
klassische Form
Lieferumfang:
LED Kerze Curved Ambient klar
Weitere Informationen:
Leistung:
3.3 W
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Länge:
100 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Bauform:
Kerzenform
Gewicht:
17 g
Durchmesser:
35 mm
Leistungsfaktor:
0.8
Entspr. Leistung:
21 W
Lebensdauer circa:
20000 h
Lichtfarbe (max.):
2700 K
Lichtfarbe (min.):
2000 K
Lichtfarbe (Kelvin):
2000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
200 lm
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
330 °
Farbwiedergabeindex:
90 Ra
Leuchtfarbe:
Bernstein
Dimmbar:
Ja
Ausführung:
klar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,76*
€ 17,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,98*
€ 24,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.