Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widap 160042 Draht-Widerstand 1.0kΩ im Gehäuse 25W 1% 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S539381
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     160042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
widap drahtwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Länge:
27.3 mm
Breite:
7.5 mm
Isolations-Widerstand:
10 GΩ
Typ:
160042
Temperaturbereich:
-25 - 250 °C °C
Widerstand:
1.0 kΩ
Bauart:
im Gehäuse
Belastbarkeit:
25 W
Toleranz ±:
1 %
Max. Temperatur:
250 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Draht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Widap, Lastwiderstand, Hochlastwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,73*
1 Tag
54
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,75*
7 Tage
54
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,66*
€ 25,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.