Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Tronic Befestigungsschelle 527459 Sechskantschraubenkopf mit Schlitz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S54130
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     527459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
· Zur Verlegung von Leitungen an Wänden, Decken und in Zwischendecken
· Breite, stabile Bügel mit handlicher Grifflippe zum leichten Ein- und Nachlegen
· Große Bruch-, Schlag- und Splitterfestigkeit durch hohe Materialelastizität.
Features:
Grau
Befestigungsschelle

Weitere Informationen:
Länge:
176 mm
Breite:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
527459
Typ:
527459
Besonderheiten:
Sechskantschraubenkopf mit Schlitz
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Weitere Suchbegriffe: F-Tronic, Kabelbügel, Klebesockel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,87*
1 Tag
283
2
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,88*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,80*
€ 2,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.