Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52003560 SKINDICHT® SM PG36 Gegenmutter PG36 Messing Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S54624
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter messing
Die Sechskant-Gegenmutter aus Messing wird überall dort benötigt, wo eine Verschraubung gekontert werden muss, oder dünne Gehäusewände nur Durchgangsbohrungen zulassen. Mit PG Anschlussgewinde.
Features:
Panzergewinde Messing-Gegenmutter vernickelt nach Schutzart DIN 46320.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
52003560
Typ:
SKINDICHT® SM PG36
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
PG36
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm), 02050000169342, 04044773438420, LAPP
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 1,0764*
€ 1,5564*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,08381*
€ 1,56381*
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,0849*
€ 1,5909*
1
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 1,96*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.