Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefunken VM-F600 TF-VM-F600 Babyphone mit Kamera WLAN 2.4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S547452
Hersteller:
     Telefunken
Herst.-Nr.:
     TF-VM-F600
EAN/GTIN:
     7640256380278
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
babyfon
Dank des VM-F600 Baby Monitors haben Eltern die Gewissheit, dass ihr Baby ruhig und sicher schläft. Ausgestattet mit einem hochauflösenden 12,7 cm (5") Bildschirm mit digitalem Zoom und Infrarot-Nachtsicht, können Sie mit diesem Baby Monitor überprüfen, ob Ihr Baby gut schläft. Dank seiner zahlreichen Funktionen wie der Zwei-Wege-Kommunikation oder der Möglichkeit, ein Nachtlicht oder Schlaflieder zu senden, wird das Baby beruhigt einschlafen.
Features:
12,7 cm (5") Bildschirmgröße
Zwei-Wege-Kommunikation
Digitale Zoomfunktion
Lieferumfang:
Elterneinheit + Babyeinheit + Kabel und Netzteil (2 x) + Quick Start Guide.
Weitere Informationen:
Übertragungsart:
WLAN
Besonderheiten:
Akku-Ladefunktion + Nachtsichtfunktion + Gegensprechfunktion
Frequenz:
2.4 GHz
Max. Reichweite im Freifeld:
300 m
Produkt-Art:
Babyphone mit Kamera
Weitere Suchbegriffe: Telefunken, VM-F600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.