Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LappKabel Kabelverschraubung mit Biegeschutztrompete PG21 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S54815
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015450
EAN/GTIN:
     4044773160444
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
Die Biegeschutztrompete bietet zusätzliche Sicherheit, da die Kabel und Leitungen gegen übermäßiges Biegen optimal geschützt werden.
Features:
PA6 Kunststoffverschraubung mit Knickschutztrompete
Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Gegenmutter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
53015450
Typ:
SKINTOP® BT PG 21
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
mit Biegeschutztrompete
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Klemm-Ø (max.):
18 mm
Klemm-Ø (min.):
13 mm
Gewinde-Länge:
11 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
33 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG21
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: 2050000168970, LAPP, SKINTOP® BT PG 21, Kabeldurchlass
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,5394*
€ 1,9894*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,54486*
€ 1,99486*
50
€ 5,95*
ab € 1,55786*
€ 2,01786*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,5903*
€ 2,0339*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.