Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52015700 Kabelverschraubung PG7 Messing Messing 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S54833
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52015700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg7
Kabelverschraubung mit PG Anschlussgewinde für den Einsatz in Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, in der Chemie, im Anlagenbau, bei medizinisch-technischen Geräten und in vielen anderen Bereichen mit hohem Anspruch an besondere Stabilität und Funktionssicherheit.
Features:
Panzergewinde Messingverschraubung vernickelt, Schutzart IP68
Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Gegenmutter
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP68 (bis 5 bar)
Herst.-Teilenr.:
52015700
Typ:
SKINTOP® MS PG7
Temperaturbereich:
-30 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
6.5 mm
Klemm-Ø (min.):
2 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
14 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG7
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen messing, LAPP, SKINTOP® MS PG7, Kabeldurchlass
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,83141*
€ 1,03141*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4724*
€ 1,6624*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,54843*
€ 1,72843*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5659*
€ 1,7559*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.