Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Halbleiterrelais TC-GSR-1-25DD 25A Schaltspannung (max.): 220 V/DC Gleichstromsc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S549022
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-GSR-1-25DD
EAN/GTIN:
     4064161208534
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Für Schalteinrichtungen und Temperaturüberwachungen, automatische Steuerungen, CNC-Anlagen, Verpackungsmaschinen, Textilverarbeitungsmaschinen, Glasverarbeitungsanlagen und Kunststoffanlagen geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
57.4 mm
Breite:
44.8 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
81 g
Typ:
TC-GSR-1-25DD
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anschluss:
Schraubklemmen
Ausgangsstrom (max.):
25 A
Schaltspannung (max.):
220 V/DC
Max. Temperatur:
75 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Schaltungsart:
Gleichstromschaltung
Steuerstrom (max.):
25 mA
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
3 V/DC
Last-Strom (max.):
25 A
Schaltspannung (min.):
12 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, elektronisches relais, el relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,91*
€ 14,84*
1 Tag
212
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,85*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 22,77*
€ 31,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.