Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Bobby Car Next Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S549072
Hersteller:
     BIG Spielwaren
Herst.-Nr.:
     800056234
EAN/GTIN:
     4004943562348
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Aus der Verbindung von langjährigem Know-how und der Leidenschaft für hochwertiges Spielzeug entstand ein exklusives Kinderauto, das hohen Fahrkomfort mit modernster Technik verbindet. Das BIG-Bobby-Car NEXT erfüllt die Anforderungen des Rennnachwuchses ab 12 Monaten und verfügt serienmäßig über Doppelscheinwerfer mit LED-Lichtsignatur, einen weichen Schaumsitz und eine elektronische Hupe.

Schon optisch überzeugt der hochwertige Rutscher durch seine moderne Farbgebung in Anthrazit und Rot und unterschiedliche, haptische Oberflächen. Die Stromlinienform des BIG-New-Bobby-Car wurde ebenso beibehalten, wie die bewährte Kniemulde, die auch älteren Kindern bequemes Fahren ermöglicht. Besonderes Highlight sind die detaillierten Doppelscheinwerfer mit moderner LED-Technik. Damit das Licht aktiviert werden kann, befindet sich im Armaturenbrett ein Berührungssensor zum Ein- und Ausschalten. Sollten die kleinen Fahrer vergessen, das Licht nach Fahrtende zu löschen, schaltet sich dieses automatisch nach 10 Minuten ab. Alle elektronischen Module wurden in spritzwasserfeste Kunststoffgehäuse eingebaut.

Für höchsten Sitzkomfort sorgt der abnehm- und abwaschbare Soft-Sitz mit Klettverschluss. Ein hochwertiges Lenkrad mit elektronischer Hupe und Anlasser sowie die Direktlenkung ermöglichen ein sicheres Fahren mit kleinem Wendekreis. Vier extra breite Flüsterräder gewährleisten einen hervorragenden Grip und beste Fahreigenschaften. Wie alle BIG-Bobby-Car ist das NEXT mit jeweils einer Anhängerkupplung vorne und hinten ausgestattet. Ein Staufach unter der Motorhaube für alle wichtigen Reiseutensilien der kleinen Fahrer rundet die hochwertige Ausstattung ab.
Features:
Belastbar bis 50 kg
Doppel-Frontscheinwerfer mit LED Technik
Soundmodul mit Hupen- und Motorgeräusch
Lieferumfang:
Rutschauto · Batterie für Hupe (2 x LR44) · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passende Batterien für LED-Scheinwerfer (3 x 1.5 V AAA, Micro) bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
39 cm
Länge:
57 cm
Farbe:
blau
Breite:
30 cm
Belastbar bis:
50 kg
Altersklasse:
1 - 5 Jahre
Besonderheiten:
mit Abschaltautomatik + mit Anhängerkupplung + mit Berührungssensor + mit LED-Scheinwerfer
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Rutschauto
Weitere Suchbegriffe: BIG Spielwaren, NEXT, Bobbycar, Bobby-Car
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 71,60*
€ 88,11*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 76,17*
€ 93,74*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 88,30*
€ 107,95*
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,49*
€ 107,95*
€ 6,90*
ab € 92,10*
€ 111,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.