Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG-Bobby-Car-Classic Lumi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S549662
Hersteller:
     BIG Spielwaren
Herst.-Nr.:
     800056151
EAN/GTIN:
     4004943561518
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Das BIG-Bobby-Car Classic feiert runden Geburtstag! 1972 wurde das kultige, rote Rutschauto das erste Mal auf der Spielwarenmesse vorgestellt und knackt, viele erfolgreiche Jahre später, 2022 die 50 Jahre Marke. Zu diesem besonderen Anlass leuchten nicht nur die Kerzen auf der Geburtstagstorte, denn das neue BIG-Bobby-Car Lumi strahlt für sich selbst. Getreu dem Motto: Rutschauto am Tag, beschützendes Licht in der Nacht.

Das Licht im BIG-Bobby-Car-Körper wird an der Unterseite aktiviert und kann in vier verschiedene Modi geschaltet werden: Licht an (durchgängige Beleuchtung), Blinken (durchgängiges Blinken), Auto-Off (Licht an und automatisches Ausschalten nach 10 Minuten) und Licht aus.
So ist das BIG-Bobby-Car Lumi nicht nur das klassische Rutschfahrzeug, sondern auch ein beruhigendes Nachtlicht. Selbstverständlich kann auch im beleuchteten Modus mit dem BIG-Bobby-Car Lumi gefahren werden. Gerade bei Dämmerlicht ein aufregender Spaß für kleine Racer/innen.

Doch nicht nur durch die Leuchtfunktion ist das neue Lumi Modell etwas ganz besonderes, auch das populäre Design aus den 70er Jahren erntet jede Menge Blicke anderer Verkehrsteilnehmer. Dabei bleiben die Bedürfnisse der kleinen Fahrer auch bei diesem Modell nicht auf der Strecke: Die Form des beliebten BIG-Bobby-Car Classic bleibt natürlich unverändert, Karosserie und Lenkrad des beliebten Kinderautos sind ergonomisch perfekt auf die Kids abgestimmt, eine Kniemulde für größere Kinder ist ebenfalls vorhanden.

Damit nächtliche Ausfahrten die Anwohner nicht stören, kommt das BIG-Bobby-Car Lumi sogar serienmäßig mit den von Eltern geliebten Flüsterrädern.

Das BIG-Bobby-Car Lumi: wie gewohnt stabil, büffelstark und Made in Germany!
Features:
Für Kinder von 1-5 Jahren
2-in-1: Rutschfahrzeug und Nachtlampe
LED Lichteinsatz mitz 4 verschiedenen Modi
Flüsterräder für guten Grip und leise Fahrgeräusche
Lieferumfang:
Bobby-Car-Classic Lumi · Batterien · Anleitung
Weitere Informationen:
Belastbar bis:
50 kg
Altersklasse:
ab 1 Jahr
Besonderheiten:
mit Abschaltautomatik + mit Anhängerkupplung
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Rutschauto
Weitere Suchbegriffe: 04004943561518, BIG Spielwaren, Classic Lumi, Bobbycar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 34,96*
€ 45,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,54*
€ 60,64*
€ 6,90*
ab € 48,31*
€ 62,66*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 74,53*
€ 91,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.