Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7567476 LED Lupenleuchte Vergrößerungsfaktor: 1.75 x EEK: F (A - G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S551052
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7567476
EAN/GTIN:
     4064161205144
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
toolcraft lupenlampe
Leistungsstarke, stromsparende Lupenleuchte mit 60 SMD-LED's. Die qualitativ hochwertige Glaslinse mit 1.75-fachen Vergrößerung (3 Dioptrien) eignet sich ideal für filigrane Arbeiten. Der verstellbare Lupenarm sorgt für einen extra großen Arbeitsbereich. Robuste Metallkonstruktion mit Griff zum leichten Positionieren der Lampe.
Features:
1.75x Vergrößerung
Verstellbarer Lupenarm
Klemmhalterung
Lieferumfang:
LED-Lupenleuchte + Klemmhalterung + Handbuch
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Höhe:
820 mm
Länge:
640 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
270 mm
Gewicht:
3300 g
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Anzahl LEDs:
60
Arbeitsradius:
125 cm
Befestigungsart:
Tischklemme
Linsengröße, Länge:
156 mm
Linsengröße, Breite:
189 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
730 lm
Lichtstrom Gesamt:
730 lm
Produkt-Art:
LED Lupenleuchte
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenlampe 6400k, TOOLCRAFT, 1526046, 04016139163895
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,74*
€ 77,30*
2 Tage
272
Frei Haus
ab € 60,83*
€ 77,31*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 123,39*
€ 150,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6839889
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.