Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK24100AB Transponder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S554622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TK24100AB
EAN/GTIN:
     4064161206639
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
Transponderchip
transponder
Tragen Sie Ihren RFID-Zugangsschlüssel immer bei sich!
Dieser programmierbare Transponder in Form eines Schlüsselanhängers kann einfach an Ihrem Schlusselbund befestigt werden. Der hochwertige und langlebige Kunststoff garantiert einen langen und sorgenfreien Einsatz in Ihrem RFID-System.
Features:
Für den Einsatz in RFID-Systemen
Robuster Kunststoff
Lochung für Schlüsselring
ATA5577 chip
Kann lesen und neu schreiben
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Höhe:
4.8 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
31 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Transponder
Weitere Suchbegriffe: 04064161206639, TA1, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4657
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 5,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,19*
€ 5,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.