Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 054 0802 699 03 Blindstopfen Polyethylen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S55497
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     054 0802 699 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
dichtstopfen kunststoff
blindstopfen

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
7.5 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
12 mm
Montageloch:
8 mm
Herst.-Teilenr.:
054 0802 699 03
Typ:
054 0802 699 03
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Blindstopfen
Produkt-Art:
Blindstopfen
Weitere Suchbegriffe: 02050000162152, PB Fastener, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,238*
1 Tag
5540
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,26*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,21*
€ 0,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,238*
€ 0,283
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.