Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana HS 200 Wärmekissen 100W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S555042
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     61168
EAN/GTIN:
     4015588611681
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heiz-Kissen
Heizkissen
Elektrisches Wärmekissen mit Bezug gefüllt mit natürlichen Kirschkernen
Features:
3in1: Elektrisches Heizkissen, Kirschkernkissen und kombinierte Anwendung
Kirschkerne erhöhen den Komfort durch bessere Anpassung an Körperkontur
4 wählbare Temperaturstufen
Lieferumfang:
Heizkissen + Kirschkernbezug + Fernbedienung + Gebrauchsanleitung.
Hinweise:
Kabellänge 270 cm
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Länge:
300 mm
Farbe:
blau
Breite:
400 mm
Gewicht:
400 g
Schaltstufen:
4
Stromversorgung:
netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Wärmekissen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,63*
€ 37,50*
€ 3,50*
ab € 30,62*
€ 37,78*
€ 3,90*
ab € 29,62*
€ 38,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 30,08*
€ 39,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,37*
€ 47,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.