Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwärmer 2 St. 2522239 Betriebsdauer (max.) 1h


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S555202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2522239
EAN/GTIN:
     4064161204857
Suchbegriffe:
Aktiv Handwärmer
Handwärmer
Aktiv Körperwärmer
Taschenwärmer
Ob Wandern, Rodeln oder Ski fahren: Bei Aktivitäten an der frischen Luft bekommt man schnell mal kalte Hände. Da ist es gut, den Handwärmer in der Tasche zu haben. Drücken Sie einfach nur das Metall-Plättchen im Inneren, und schon erwärmt sich das Kunststoff-Kissen. Die Füllung des Handwärmers ist völlig ungiftig und absolut umweltverträglich.
Features:
Hält bis zu 60 min warm
Bis zu 500 mal wiederverwendbar
2er-Set
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
135 mm
Breite:
95 mm
Gewicht:
0.3 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsdauer (max.):
1 h
Herstellerfarbe:
Transparent
Max. Temperatur:
55 °C
Produkt-Art:
Handwärmer
Weitere Suchbegriffe: taschenwärmer, Outdoor Zubehör, Wander Zubehör, Camping Zubehör, Zelten Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2096
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 7,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 7,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paar
ab 3 Paar
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paar
ab 25 Paar
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.