Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5044438 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 3.00m H07RN-F 3G 1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S555902
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5044438
EAN/GTIN:
     4064161204659
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
schutzkontakt verlängerungskabel
Robustes Gummikabel für Ihren Außenbereich mit festem Schutzdeckel.
Features:
Spritzwassergeschützt
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Schutzart:
IP44
Steckdosen:
1
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel, 04064161204659, Sygonix, 1783396, BT-1783396
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
216
1
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 9,13*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 6,72*
€ 9,76*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 8,04*
€ 19,88*
1
€ 3,50*
ab € 25,27*
€ 34,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.