Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MXP3601W Funk Wanduhr 300mm x 56mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S556962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MXP3601W
EAN/GTIN:
     4064161206691
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Mit der Funk-Wanduhr haben Sie die Zeit stets im Blick. Dank DCF-77 Empfang wird Ihnen immer die exakte Uhrzeit angezeigt. Das Uhrenglas ist aus echtem Glas gefertigt.
Features:
Ø 30 cm
Exakte Uhrzeit durch DCF77-Funksignal
Abdeckung aus Echtglas
Klassisches Design
Weitere Informationen:
Tiefe:
56 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Gewicht:
619 g
Durchmesser:
300 mm
Ausführung:
Funk
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anzeige:
analog
Gehäusefarbe:
Weiß
Funktionen:
Funk (DCF77)
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, DCF, Uhr, Wohnraumuhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
622
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 26,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,94*
€ 26,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.