Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5045292 Schaltbare Zwischensteckdose 2polig Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S558182
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5045292
EAN/GTIN:
     4064161205274
Suchbegriffe:
04064161205274
Sygonix
1526578
Ideal für Steckernetzteile, Winkelstecker oder beengte Anschlussverhältnisse, da der Schalter gut zugänglich auf der Oberseite des Zwischensteckers angebracht ist. Die Abschaltung erfolgt 2polig und verhindert so unnötigen Stromverbrauch.
Features:
2poliger, beleuchteter Schalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Weitere Informationen:
Höhe:
76 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
90 mm
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Polzahl:
2polig
Anschluss-Leistung:
3680 W
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Schaltbare Zwischensteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6006
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 3,90*
€ 3,50*
ab € 17,66*
€ 25,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.