Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgebundenes Thermometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S558232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1015
EAN/GTIN:
     4064161206004
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
Innen-Außen-Thermometer
innen außen thermometer
Im großen zweizeiligen Display erhalten Sie auf einen Blick Informationen über die Innen- und Außentemperatur. Die Höchst- und Tiefst-Werte werden automatisch gespeichert und können bei Bedarf abgerufen werden.
Features:
Inkl. 3 m Sensorkabel
Einfache Bedienung
Extra großes Display
Lieferumfang:
Funk-Thermometer, kabelgebunden + 1x Micro (AAA)-Batterie + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grau
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anzeige:
digital
Funktionen:
Innentemperatur + Außentemperatur
Gehäusefarbe:
Weiß
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (1x), inkl.
Gewicht (Station):
81.8 g
Produkt-Art:
Kabelgebundenes Thermometer
Weitere Suchbegriffe: 04064161206004, Thermometer, Hygrometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,03*
€ 22,25*
1 Tag
236
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 22,27*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,06*
€ 44,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.