| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S565372 Herst.-Nr.: 20200 EAN/GTIN: 4006274202009 |
| |
|
| | |
| Stufenlose Drehzahlvorwahl von 10.000 - 30.000/min und digitale Drehzahlanzeige. Die aufwendige Regelung des Brushless-Motors durch Rotorlage und Drehzahlsensoren garantiert hohes Drehmoment, auch im unteren Drehzahlbereich. Gehäusebasis aus Alu-Druckguss mit 20 mm-MICROMOT-Systempassung und 43 mm-Spindelhals (EURO-Norm). 3-fach-kugelgelagerte Welle für hohe Präzision, Steifigkeit und Laufruhe. Features: Leistung S1: 250 W Abm. Tisch
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.2 kg | Leistung S1: | 250 W | Betriebsspannung: | 230 V | Drehzahl-Bereich: | 10000 - 30000 U/min | Produkt-Art: | Fräsmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 208,78* | € 262,52* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 222,52* | € 262,53* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 223,35* | € 263,66* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 247,05* | € 290,29* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 250,44* | € 295,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|