Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 525.212 525212 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 25mm 0.315A 250V Mittelträge -mT- Inhalt 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S56750
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     525.212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Lieferumfang:
Packungsinhalt 10 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
525212
Auslöse-Charakteristik:
Mittelträge -mT-
Nennstrom:
0.315 A
ESKA Suchstring:
525.200
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Ausschaltvermögen:
80 A
Prüfzeichen:
DIN 41576-1 EN 60068-2-20
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung mittelträge, feinsicherung, eska feinsicherung, 02050000376887, ESKA, G-Schmelzeinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2589*
€ 0,4752*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,297*
€ 0,537*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,336*
€ 0,606*
2 Tage
100
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,405*
€ 0,779*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,311*
€ 0,801*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,801*
€ 0,95319
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.