Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Gear Disco Block 410 WH Karaoke-Anlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S570252
Hersteller:
     N-Gear
Herst.-Nr.:
     DISCO410-WH
EAN/GTIN:
     8719327286890
Suchbegriffe:
Karaoke-Anlage
Karaoke-Player
Karaokesystem
karaoke anlage
Klein, kompakt & voller Party Power! Mit dem N-Gear DISCO410 Bluetooth Lautsprecher und Ihrer Lieblingsmusik starten Sie überall die nächste Party! Der coole Speaker überzeugt mit insgesamt 50 Watt Leistung und begeistert daheim oder unterwegs. Voll aufgeladen spielt er bis zu 6 Stunden die eigene Musik vom Tablet oder Handy. Neben Bluetooth, lässt sich der Speaker auch per Audiokabel ansteuern. Zudem können MP3s per USB-Stick (max. 64 GB) oder microSD-Karte (max. 64 GB) wiedergegeben werden. Besonderes Highlight: Dank der coolen Discokugel wird jeder Raum mit bunten Funkellichtern in Szene gesetzt. Somit ist der N-Gear DISCO410 der perfekte Soundwürfel für die nächste Geburtstagsfeier, WG-Party oder lange Festivalnacht. Damit auch dem Smartphone niemals die Energie ausgeht, lässt sich der N-Gear Bluetooth Lautsprecher auch als Powerbank nutzen. Hierfür wird das Mobilgerät einfach per USB mit dem Speaker verbunden. Um die Party mit einer kurzen Ansprache zu eröffnen oder ausgelassen zur Musik mitzusingen, wird der DISCO410 mit einem kabelgebundenen Mikrofon ausgeliefert. Im Lieferumfang ist außerdem ein microUSB-Kabel zum Aufladen enthalten.
Features:
Bluetooth Lautsprecher: Mit dem N-Gear DISCO410 und Ihrer Lieblingsmusik starten Sie überall die nächste Party!
Disco-Feeling: Dank der coolen Discokugel erstrahlt jeder Raum im Funkellicht
Power Box: Der kompakte Bluetooth Speaker bietet mit 50 Watt Leistung genug Kraft, um die Party mit sattem Sound anzuheizen
USB & microSD: Außerdem können MP3s per USB-Stick (max. 64 GB) oder microSD-Karte (max. 64 GB) wiedergegeben
Inklusive Mikrofon: Im Lieferumfang ist ein kabelgebundenes Mikrofon enthalten – Ideal, um die Party zu eröffnen oder zur Musik mitzusingen!
Lieferumfang:
Im Lieferumfang ist ein kabelgebundenes Mikrofon enthalten, es ist außerdem ein microUSB-Kabel zum Aufladen des Speakers enthalten.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Karaoke-Anlage
Weitere Suchbegriffe: N-Gear, Disco Block 410 WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.