Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 52042000 DAE M12 Druckausgleichselement Schwarz 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S57224
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     52042000
EAN/GTIN:
     4016138311815
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
druckausgleichselement bopla
Luft, die bei Abkühlung ein Vakuum im Gehäuse erzeugt, kann Wasser o.ä. durch die Dichtung in das Gehäuse saugen, so daß ein IP-Schutz nicht mehr gewährleistet ist. Als Druckausgleich für diese Temperaturschwankungen dient der DAE7.
Features:
RoHS-konform
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP69K
Durchmesser:
17 mm
Montageloch:
M12
Herst.-Teilenr.:
52042000
Typ:
DAE M12
Halogenfrei:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Druckausgleichselement
Produkt-Art:
Druckausgleichselement
Weitere Suchbegriffe: druckausgleichselement, Bopla, DAE M12, 728-4690
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,47*
€ 36,31*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 25,27*
€ 36,44*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 29,41*
€ 41,63*
1 Tag
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,33*
€ 45,94*
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,75*
€ 55,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,31*
€ 43,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,23*
€ 40,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,88*
€ 40,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,48*
€ 36,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,98*
€ 35,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,92*
€ 34,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,04*
€ 33,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,47*
€ 30,31
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.