Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVB 104566 Steckdosenleiste Weiß Flachstecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S573381
Hersteller:
     NVB
Herst.-Nr.:
     104566
EAN/GTIN:
     4013848100371
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Der Flatplug kann man verstecken, muss man aber nicht! Er benötigt nur einen Bruchteil des Platzes, den gerade Stecker oder Winkelstecker einnehmen. Nicht nur beim Einsatz z.B. hinter Schränken ist dieser vorteilhaft, sondern auch in der Küche oder im Büro, wo sie sich flach an die Wand schmiegen.
Features:
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.60 m
Steckdosen:
3
Kabel-Typ:
H05VV 3G 1,5 mm²
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Flachstecker
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, 04013848100371, NVB, Tischverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,60*
€ 17,06*
7 Tage
18
2
€ 6,99*
ab € 13,79*
€ 19,10*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,22*
€ 19,15*
2 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 18,84*
€ 26,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.