Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S580182 Herst.-Nr.: 609958 EAN/GTIN: 7044876099587 |
| |
|
| | |
| Verschiedene Teesorten erfordern unterschiedliche Temperaturen, um perfekt gebrüht zu werden. Mit dem Wilfa CHA Teekocher TM1500S lässt sich passend für den jeweiligen Tee aus 4 Temperatureinstellungen wählen. Das Gerät besitzt ein leistungsstarkes Heizelement mit 2200 Watt. Um den Tee aufzubrühen, müssen Sie nur die richtige Menge Tee in das Sieb geben und das Gefäß anschließend mit dem Deckel zum Aufbrühen schließen. Sobald der Tee fertig gebrüht ist, können Sie ihn direkt aus der Kanne einschenken, was dank des praktischen Servierverschlusses ohne Kleckern möglich ist. Zudem kann die Kanne mit einem extra Deckel zum Servieren verschlossen werden und das Getränk bleibt so länger warm. Das Fassungsvermögen des Teekochers beträgt 1,25 Liter. Aufgrund der Warmhaltefunktion dauert es lange, bis das Getränk abkühlt. Dementsprechend kann der Tee auch nach ein paar Stunden noch warm zu sich genommen werden. Der stylische und hochwertige TM1500S besteht aus Stahl und Glas, was Ihnen ermöglicht, bei der Zubereitung des Tees zuzuschauen. Features: 4 Temperatureinstellungen Praktischer Servierverschluss 1,25 Liter Fassungsvermögen Warmhaltefunktion Bestehend aus Stahl und Glas Lieferumfang: Anleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 2200 W | Fassungsvermögen: | 1.25 l | Produkt-Art: | Teebereiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 74,55* | € 95,40* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 73,36* | € 95,42* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,31* | € 103,86* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,93* | € 160,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|