| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S580192 Herst.-Nr.: 609993 EAN/GTIN: 7044876099938 |
| |
|
| | |
| Ein Stabmixer ist eines der vielseitigsten Produkte in der Küche. Mit ihm lassen sich Suppen, Pürees, Kindernahrung und vieles mehr leicht zubereiten. Der Wilfa Stabmixer SM1FP verfügt über einen leistungsstarken 700-Watt-Motor, der unabhängig vom Widerstand ein gleichmäßiges Mischen der Zutaten ermöglicht. Dank des gummierten Griffes vermeiden Sie eine rutschige Handhabung, etwa wenn Sie nasse Hände haben. Darüber hinaus können Sie mit dem stufenlosen Geschwindigkeitsregler immer die richtige Geschwindigkeit für Ihre Lebensmittel einstellen. Das Produkt wird einschließlich eines Mischgefäßes geliefert, in dem Sie messen können, was Sie zubereiten. Da das Gefäß über einen Deckel verfügt, lassen sich Lebensmittel problemlos darin aufbewahren. Zudem sind alle abnehmbaren Teile spülmaschinengeeignet und das kompakte Gerät kann in jeder Küche mühelos verstaut werden. Features: Die Geschwindigkeit ist individuell einstellbar Großer Mixbehälter Pürieren der Zutaten Mini-Zerkleinerer zum Zerhacken von z.B. Zwiebeln Inkl. Schneebesen Einzelne Bestandteile des Geräts einfach abnehmbar und problemlos in der Spülmaschine reinigbar Gummierte Griff Einfach verstaubar Lieferumfang: Stabmixer + Schneebesen + Mini-Zerkleinerer + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 700 W | Farbe: | grau + schwarz | Herstellerfarbe: | Edelstahl + Schwarz | Produkt-Art: | Stabmixer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07044876099938, Wilfa, SM-1FP |
| | |
| |