Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52103040 SKINDICHT® SM-M32 x 1.5 Gegenmutter M32 Messing Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S58028
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing
gegenmutter
Sechskant-Gegenmuttern aus Messing werden überall dort benötigt, wo eine Verschraubung gekontert werden muss oder dünne Gehäusewände nur Durchgangsbohrungen zulassen.
Features:
Metrische Messing-Gegenmutter vernickelt nach EN 50262
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
52103040
Typ:
SKINDICHT® SM-M32 x 1.5
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
M32
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: 02050000167959, 04044773332360, LAPP
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6103*
€ 0,7894*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 0,6166*
€ 0,7958*
1
€ 5,00*
ab € 0,59*
€ 0,96*
5
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,98*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53112140
ab € 4,42317*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.