Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Dosenklemme starr: -0.8mm² Polzahl: 8 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S58539
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schnelle und sichere Verdrahtung von eindrähtigen Leitern für Schwachstrominstallation z. B. in der Hauskommunikation, in Melde- und Klingel-, Alarm- und Signalanlagen. Abisolieren, in die Klemme stecken, fertig. Lösen: Leiter festhalten, Klemme durch Hin- und Herdrehen vom Leiter ziehen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
100 V/AC
Herst.-Teilenr.:
243-808
Nennstrom:
6 A
Serie:
243
Verbindungsklemmen-Besonderheiten:
mit Prüföffnung
Querschnitt flexibel (min.):
0.6 mm²
Querschnitt starr (max.):
0.8 mm²
Polzahl:
8
Anschluss:
Zugfeder
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Dosenklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,1921*
€ 0,2521*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19469*
€ 0,25469*
5 Tage
150
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2032*
€ 0,2632*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2038*
€ 0,2638*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
243-112
ab € 0,196*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.