Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52104310 SKINDICHT® MR-M16/12 Kabelverschraubung Reduzierung M16 M12 Messing Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S58633
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Diese Reduzierungen ermöglichen den Einsatz von Kabelverschraubungen, deren Außengewinde kleiner ist als die vorhandenen Gewindebohrungen an Maschinen, Geräten und Gehäusen. Metrische Messingreduzierung vernickelt.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
52104310
Typ:
SKINDICHT® MR-M16/12
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Kategorie:
Kabelverschraubung Reduzierung
Außengewinde:
M16
Innengewinde:
M12
Produkt-Art:
Kabelverschraubung Reduzierung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6782*
€ 0,8482*
100
€ 5,00*
ab € 0,6791*
€ 0,8491*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 0,68*
€ 0,96*
2 Tage
106
1
€ 6,40*
ab € 0,68068*
€ 1,07068*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.