Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HuiYuan 5003R4D-EPB-P LED bedrahtet Rot Rund 5mm 8 mcd 50° 20mA 2.1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S586421
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     5003R4D-EPB-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
5003R4D-EPB-P
Bauart:
THT
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Lichtstärke I(V):
8 mcd
Abstrahlwinkel:
50 °
Wellenlänge:
640 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: HuiYuan, LED 5mm, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
587
30
Frei Haus
ab € 0,0728*
€ 0,1308*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0829*
€ 0,1308*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1308*
€ 0,1557
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1208*
€ 0,1438
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1176*
€ 0,1399
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1139*
€ 0,1355
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1047*
€ 0,1246
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,0987
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.