Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52104311 SKINDICHT® MR-M20/12 Kabelverschraubung Reduzierung M20 M12 Messing Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S58686
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Diese Reduzierungen ermöglichen den Einsatz von Kabelverschraubungen, deren Außengewinde kleiner ist als die vorhandenen Gewindebohrungen an Maschinen, Geräten und Gehäusen. Metrische Messingreduzierung vernickelt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
52104311
Typ:
SKINDICHT® MR-M20/12
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Kategorie:
Kabelverschraubung Reduzierung
Außengewinde:
M20
Innengewinde:
M12
Produkt-Art:
Kabelverschraubung Reduzierung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,9291*
€ 1,1791*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,9419*
€ 1,1919*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,93142*
€ 1,48142*
3 Tage
115
1
€ 6,40*
ab € 0,93593*
€ 1,49593*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.