Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1526047 Rollstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S587141
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1526047
EAN/GTIN:
     4016139163833
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
TOOLCTAFT Rollstativ Standfuß für Lupenleuchte Lupen- und Arbeitslampe, 5-Rollen Stativ Rollständer. Holen Sie sich uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und Flexibilität für Ihre Lupenleuchte. Der stabile und schwere Fuß mit 5 Rollen bietet hohe Standfestigkeit und Mobilität.

Das Produkt dient als beweglicher Träger für Ihre Lupenleuchte. Das maximal zulässige Gewicht einer montierten Lupenleuchte beträgt 3,3 kg.
Features:
Hohe Stabilität
Anzahl der Rollen: 5
Höhe: 715 mm
Max. 3,3 kg Tragfähigkeit
Lieferumfang:
5x Standbein + Mittelteil + Bodenabdeckung + Säule + Unterlegscheibe + Federring + Zylinderkopfschraube + Innensechskantschlüssel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
715 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Gewicht:
7 kg
Durchmesser:
620 mm
Einbau-Länge:
715 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Rollstativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,62*
€ 72,07*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 55,62*
€ 72,08*
7 Tage
52
Frei Haus
ab € 113,12*
€ 139,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7173468
ab € 41,18*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7173471
ab € 43,60*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7173474
ab € 42,90*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7427310
ab € 59,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.