Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 76095 Verschlussstopfen Plattenstärke (max.) 3.2mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S58963
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     76095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschlussstopfen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
10.3 mm
Durchmesser:
12 mm
Plattenstärke (max.):
3.2 mm
Montageloch:
9.5 mm
Herst.-Teilenr.:
76095
Typ:
76095
Halogenfrei:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Verschlussstopfen
Produkt-Art:
Verschlussstopfen
Weitere Suchbegriffe: 02050000166822, PB Fastener, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2208
30
Frei Haus
ab € 0,0739*
€ 0,1287*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,1039*
€ 0,1441*
11 Tage
nicht lagernd
150
€ 6,99*
ab € 0,105*
€ 0,145*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1441*
€ 0,1715
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1335*
€ 0,1589
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1288*
€ 0,1533
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1245*
€ 0,1482
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1196*
€ 0,1423
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,1236
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.