Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LappKabel Kabelverschraubung mit Zugentlastung, mit Knickschutz M20 x 1.5 Messing Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S589811
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53113200
EAN/GTIN:
     4044777336098
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
46 mm
Schutzart:
IP68 + IP69
Herst.-Teilenr.:
53113200
Typ:
SKINTOP® GRIP-M M20 x 1,5
Temperaturbereich:
-25 - +100 °C °C
Material:
Messing
Besonderheiten:
mit Zugentlastung + mit Knickschutz
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
7 mm
Gewinde-Länge:
8.5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20 x 1.5
Prüfzeichen:
Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423 · Grundlage für technische Angaben DIN IEC 6
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen messing, LAPP, SKINTOP® GRIP-M M20 x 1, 5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 9,76*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 8,12078*
€ 9,79078*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 8,2116*
€ 10,0445*
25
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 10,73*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,10*
€ 11,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.