Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP SKINTOP® MULTI Version 1 Mehrfachkabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 16mm Plattenstärk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S589821
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220065
EAN/GTIN:
     4044777365982
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
46 mm
Länge:
144 mm
Ausführung:
5 x 2 - 6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5 - 9 mm, 2 x 8 - 12 mm, 1 x 12 - 16 mm, 2 x ASI BUS oder 2
Schutzart:
IP66 + IP67 + IP68
Plattenstärke (max.):
14 mm
Herst.-Teilenr.:
52220065
Typ:
SKINTOP® MULTI Version 1
Material:
Polycarbonat
Klemm-Ø (max.):
16 mm
Klemm-Ø (min.):
2 mm
Kategorie:
Mehrfachkabeldurchführungsplatte
Max. Temperatur:
110 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Mehrfachkabeldurchführungsplatte
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, Kabelverschraubung, Leitungseinführung, kabelverschraubung lapp kabel, leitungseinführung, 04044777339617, 04044777365982, LAPP, SKINTOP® MULTI Version 1
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,75*
€ 17,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,71*
€ 17,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,10*
€ 18,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,02*
€ 18,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,49*
€ 19,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.