Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S590561 Herst.-Nr.: 18317-20 EAN/GTIN: 4078500024181 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die GARDENA Premium Multibrause 18317 ist mit fünf verschiedenen Sprühbildern für Bewässerungs- und Reinigungsaufgaben geeignet. Der Sprühstrahl eignet sich, um zarte Setzlinge zu bewässern, der sanfte Brause- und Perlstrahl ermöglichen eine punktgenaue Bewässerung von Pflanzflächen oder -gefäßen und mit dem Voll- oder Flachstrahl lassen sich Reinigungsaufgaben effektiv erledigen. Ein integriertes Schmutzsieb verhindert, dass grober Schmutz in die Brause gelangt. Das Sieb kann zum Reinigen leicht entnommen werden. Brausekopf und Anschlussstück der Multibrause sind mit Metallelementen versehen und extrem widerstandsfähig. Durch integrierte Weichkunststoffelemente wird die Premium Multibrause besonders griffig. Die ergonomische Auslösetaste und die stufenlose Regulierung der Wassermenge mit nur einem Finger machen die Handhabung besonders angenehm. Für die dauerhafte Bewässerung kann die Auslösetaste einfach festgestellt werden. Dank integriertem Frostschutz nimmt die Premium Multibrause 18317 auch bei Frost keinen Schaden. Made in Germany. Features: Stabile Metall-/Kunststoffausführung Frostsicher Dauerarretierung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlauch-Anschluss: | 13 mm (1/2") Ø | Material: | Metall + Kunststoff | Produkt-Art: | Gartenbrause |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (25) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 21,53* | € 28,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 21,75* | € 29,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 23,38* | € 31,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 23,78* | € 31,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 23,93* | € 33,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|