Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521983 Messstativ 231mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S590622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2521983
EAN/GTIN:
     4064161201979
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ

Lieferumfang:
1 x Universal-Messstativ.
Weitere Informationen:
Höhe:
231 mm
Länge:
70 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
1.53 kg
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Messstativ
Weitere Suchbegriffe: messstativ, 04064161201979, Conrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,11*
€ 24,71*
2 Tage
65
Frei Haus
ab € 16,86*
€ 25,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 31,93*
€ 43,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.