Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Knopfzelle LR 1130 10 St. Alkali-Mangan AG10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S592452
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12606860
EAN/GTIN:
     4064161201498
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hochwertige Zellen mit langer Lebensdauer und hoher Kapazität. Einsatz in der Fototechnik, in Hörgeräten, Kleinradios etc. Die Austauschbarkeit können Sie in der Knopfzellen-Vergleichstabelle überprüfen.
Features:
10er-Set
Lieferumfang:
10x LR 1130 Knopfzellen
Weitere Informationen:
Höhe:
3.05 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Alternative Bezeichnungen:
AG10 + V10GA + G10A + 10GA + 189 + GP189 + LR1130 + L1130 + L1131 + S1131E + RW89 + B-LR54
Größe:
LR 1130
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Alkali-Mangan
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 04064161201498, VOLTCRAFT, AG10, 2142013
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 1,96*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,97*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,81*
€ 4,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,121* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
€ 12,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
€ 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.