Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yunpen 521361 YQ01A1 Netzfilter mit Kaltgerätebuchse, mit Schalter, mit 2 Sicherungen 250 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S59289
Hersteller:
     Yunpen
Herst.-Nr.:
     521361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätestecker mit Netzfilter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Netzeingangsmodul mit Kaltgerätestecker, 2pol. Netzschalter und Doppelsicherungshalter (5 x 20 mm).
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Länge:
68 mm
Breite:
52.5 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
1 A
Induktivität (L):
10.5 mH
Elektr. Kapazität:
3300 pF
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Besonderheiten:
mit Kaltgerätebuchse + mit Schalter + mit 2 Sicherungen
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Netzfilter
Weitere Suchbegriffe: Yunpen, YQ01A1, Geräteschutzschalter, Netzfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,67*
€ 17,60*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 17,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.