Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT A2,7 D6798 194751 Fächerscheiben Innen-Durchmesser: 2.7mm M2.5 DIN 6798 Federstahl 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S59408
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     194751
EAN/GTIN:
     4016138283587
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Maßangaben:
d/d2/s/Zähne 2.7/5.5//9
Anzahl Zähne (Details):
9
Außen-Ø:
5.5 mm
Material:
Federstahl
DIN-Norm:
DIN 6798
Innen-Ø:
2.7 mm
Gewinde-Maß:
M2.5
Materialstärke:
0.4 mm
Produkt-Art:
Fächerscheiben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 4,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 4,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.