Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KW9101 Solar, Funk Wanduhr 280mm x 190mm x 23mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S594912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KW9101
EAN/GTIN:
     4064161202440
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Haben Sie alle wichtigen Daten stets im Blick. Neben der Uhrzeit wird zusätzlich die Luftfeuchtigkeit und Innentemperatur angegeben.

Exakte Uhrzeit
Dank dem DCF77-Funksignal wird Ihnen immer die exakte Uhrzeit angezeigt.

Aufladung über Solarzelle
Vergessen Sie das lästige Wechseln von Batterien. Diese Wanduhr wird über Sonneneinstrahlung aufgeladen.
Features:
Aufladung über Solarzelle
Anzeige von Luftfeuchtigkeit und Innentemperatur
Exakte Uhrzeit durch DCF77-Funksignal
Lieferumfang:
Solar Funk-Wanduhr + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
23 mm
Höhe:
190 mm
Breite:
280 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß/Grün
Gewicht:
650 g
Ausführung:
Solar + Funk
Anzeige:
digital
Gehäusefarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
PVC
Funktionen:
Datum + Wochentag + Innentemperatur + Innenluftfeuchte + Funk (DCF77)
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Solarzelle
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr eckig analog, wand-uhren pendel, wand uhr, DCF, Uhr, Wohnraumuhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 26,83*
€ 37,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,48*
€ 37,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.