Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden EasyGrassCut 23 Elektro Rasentrimmer 230V Schnittbreite (max.): 23cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S595232
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C1H01
EAN/GTIN:
     4059952611457
Suchbegriffe:
Elektro-Rasentrimmer
Elektro-Turbotrimmer
Elektrorasentrimmer
elektro-rasentrimmer bosch
Der EasyGrassCut23 ermöglicht durch seine Gesamtlänge von 90 cm, einem verstellbaren Zusatzhandgriff und seiner guten Balance komfortables Arbeiten in jeder Position. Der kraftvolle Motor und extrastarke Qualitätsschnittfaden sorgen für optimale Gebrauchseigenschaften, hohe Schnittleistung und lange Standzeit. Die halbautomatische Fadennachführung ermöglicht dabei unterbrechungsfreies Arbeiten bei optimalem Schnittdurchmesser.
Features:
Kraftvoller Motor für hohe Schnittleistung
Komfortables Arbeiten durch verstellbaren Griff und 90cm Gesamtlänge
Schnell einsatzbereit durch einfache Montage
Lieferumfang:
Rasentrimmer EasyGrassCut23 + Trimmerspule
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.9 kg
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Leistung (Details):
280 W
Spannung:
230 V
Antriebsart:
Elektro
Schnittbreite (max.):
23 cm
Schneidsystem:
Faden
Fadennachstellung:
Halbautomatisch
Produkt-Art:
Rasentrimmer
Weitere Suchbegriffe: elektro-rasentrimmer, Bosch Home and Garden, EasyGrassCut 23, gartentrimmer, kantenschneider
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 29,97*
€ 39,62*
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 31,07*
€ 40,80*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 31,65*
€ 41,57*
1
€ 4,90*
ab € 31,33*
€ 42,05*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 33,31*
€ 43,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,51*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,52*
Zubehör
Bosch
F016800462
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.