Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0404015/D N-Steckverbinder Buchse, gerade 50Ω 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S595951
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0404015/D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
n steckverbinder buchse
n steckverbinder

Features:
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Frontplatten-Stärke:
3.5 mm
Herst.-Teilenr.:
0404015/D
Typ:
0404015/D
Material (Details):
Messing, vernickelt
Frequenz (max.):
6 GHz
Bauform:
Buchse, gerade
Kabel-Ø:
3.2 mm
Kabelgruppe:
RG 58 C/U
Anschluss:
Crimpen
Impedanz:
50 Ω
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C
Produkt-Art:
N-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder, Verbinder für Hochfrequenz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 8,62*
1 Tag
107
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,64*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,43*
€ 19,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.